Qa1 Gmr12ts | Nam Stud Rod End thép không gỉ bên phải 3/4-16 | 20g086 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 GMR12TS Nam Stud Rod End bằng thép không gỉ Bên phải 3 / 4-16 | AB4VEQ 20G086

QA1 GMR12TS Nam Stud Rod End thép không gỉ tay phải 3/4-16

Trong kho
Khoản mục: AB4VEQ phần: GMR12TSTham chiếu chéo: 20G086
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
€194.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc que đua PTFE
BanhHình cầu bằng thép không gỉ 440C
Vòng biBóng hình cầu bằng thép không gỉ 440C
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A3 / 4-16 "
Thứ nguyên B1.188 "
Thứ nguyên C1.812 "
Thứ nguyên E1.75 "
Kích thước G2.875 "
Kích thước H1.75 "
Thứ nguyên J3.75 "
Nhà cửaThép không gỉ 300 Series
Tối đa Căn chỉnh góc24 Degrees
Chiều dài chốt1.812 "
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đề3 / 4-16
KiểuNam Studded

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AThứ nguyên BChiều dài chốtSợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên CThứ nguyên EGiá cả
QA1 GMR3TS Nam Stud Rod End bằng thép không gỉ Cánh tay phải # 10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TS20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Tay Phải# 10-32 "0.5 "0.625 "€43.18
QA1 GML3TS Nam Stud Rod End Tay trái bằng thép không gỉ # 10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TS20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Tay trái# 10-32 "0.5 "0.625 "€43.18
QA1 GMR4TS Nam Stud Rod End bằng thép không gỉ Cánh tay phải 1 / 4-28 | AB4VED 20G074 GMR4TS27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Tay Phải1 / 4-280.562 "0.75 "€48.77
QA1 GML4TS Nam Stud Rod End Tay trái bằng thép không gỉ 1/4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TS27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Tay trái1 / 4-280.562 "0.75 "€12.08
QA1 GMR5TS Nam Stud Rod End bằng thép không gỉ Bên phải 5 / 16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TS22 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Tay Phải5 / 16-240.687 "0.875 "€54.35
QA1 GMR6TS Nam Stud Rod End bằng thép không gỉ Bên phải 3 / 8-24 | AB4VEG 20G078 GMR6TS22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Tay Phải3 / 8-240.906 "1"€64.06
QA1 GML6TS Nam Stud Rod End Tay trái bằng thép không gỉ 3 / 8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TS22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Tay trái3 / 8-240.906 "1"€64.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 GMR12TS Nam Stud Rod End thép không gỉ tay phải 3/4-16
€194.76 /đơn vị