Qa1 Gml12t | Đầu thanh nam bằng thép không gỉ tay trái 3/4-16 | 20g055 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 GML12T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên trái 3 / 4-16 | AB4VDK 20G055

QA1 GML12T Đầu cần nam bằng thép không gỉ Tay trái 3/4-16

Trong kho
Khoản mục: AB4VDK phần: GML12TTham chiếu chéo: 20G055
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
€151.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc que đua PTFE
BanhHình cầu bằng thép không gỉ 440C
Vòng biBóng hình cầu bằng thép không gỉ 440C
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A3 / 4-16 "
Kích thước AA0.750 / 0.752 "
Thứ nguyên E1.75 "
Kích thước G2.875 "
Kích thước H1.75 "
Thứ nguyên J3.75 "
Thứ nguyên N0.875 "
Nhà cửaThép không gỉ 300 Series
Bên trong Dia.0.750 / 0.752 "
Tối đa Căn chỉnh góc24 Degrees
Sợi chỉTay trái
Kích thước chủ đề3 / 4-16
KiểuĐồng bằng Nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 GMR3T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên phải # 10-32 | AB4VCU 20G040 GMR3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay Phải# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GML3T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên trái # 10-32 | AB4VCV 20G041 GML3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay trái# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€31.25
QA1 GMR4T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên phải 1 / 4-28 | AB4VCW 20G042 GMR4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay Phải1 / 4-280.75 "1.562 "1"€33.35
QA1 GML4T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên trái 1 / 4-28 | AB4VCX 20G043 GML4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay trái1 / 4-280.75 "1.562 "1"€35.37
QA1 GMR5T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên phải 5 / 16-24 | AB4VCY 20G044 GMR5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay Phải5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€40.39
QA1 GMR6T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên phải 3 / 8-24 | AB4VDA 20G046 GMR6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Tay Phải3 / 8-241"1.938 "1.25 "€43.35
QA1 GML6T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên trái 3 / 8-24 | AB4VDB 20G047 GML6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Tay trái3 / 8-241"1.938 "1.25 "€48.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 GML12T Đầu cần nam bằng thép không gỉ Tay trái 3/4-16
€151.45 /đơn vị