Qa1 Gfr7t | Đầu thanh cái bằng thép không gỉ bên phải 7/16-20 | 20g032 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 GFR7T Nữ Thanh Kết thúc bằng thép không gỉ Bên phải 7 / 16-20 | AB4VCK 20G032

QA1 GFR7T Đầu cái Thanh thép không gỉ Tay phải 7/16-20

Trong kho
Khoản mục: AB4VCK phần: GFR7TTham chiếu chéo: 20G032
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
€54.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc que đua PTFE
BanhHình cầu bằng thép không gỉ 440C
Vòng biBóng hình cầu bằng thép không gỉ 440C
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A7 / 16-20 "
Kích thước AA0.4375 / 0.4395 "
Thứ nguyên E1.125 "
Kích thước G1.812 "
Kích thước H0.937 "
Thứ nguyên J2.375 "
Thứ nguyên N0.562 "
Nhà cửaThép không gỉ 300 Series
Bên trong Dia.0.4375 / 0.4395 "
Tối đa Căn chỉnh góc21 Degrees
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đề7 / 16-20
KiểuĐồng bằng nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.43
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềKiểuThứ nguyên EKích thước GGiá cả
QA1 GFL7T Nữ Thanh Kết thúc bằng thép không gỉ Bên trái 7 / 16-20 | AB4VCL 20G033 GFL7T21 Degrees7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "Tay trái7 / 16-20Đồng bằng nữ1.125 "1.812 "€15.21
QA1 GML5T Nam Thanh cuối bằng thép không gỉ Bên trái 5 / 16-24 | AB4VCZ 20G045 GML5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay trái5 / 16-24Đồng bằng Nam0.875 "1.875 "€40.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 GFR7T Đầu cái Thanh thép không gỉ Tay phải 7/16-20
€54.10 /đơn vị