Qa1 Gfl12t | Đầu thanh cái bằng thép không gỉ bên trái 3/4-16 | 20g039 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 GFL12T Nữ dạng thanh cuối bằng thép không gỉ Bên trái 3 / 4-16 | AB4VCT 20G039

QA1 GFL12T Đầu Cần Cái Bằng Thép Không Gỉ Tay Trái 3/4-16

Trong kho
Khoản mục: AB4VCT phần: GFL12TTham chiếu chéo: 20G039
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
€150.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc que đua PTFE
BanhHình cầu bằng thép không gỉ 440C
Vòng biBóng hình cầu bằng thép không gỉ 440C
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A3 / 4-16 "
Kích thước AA0.750 / 0.752 "
Thứ nguyên E1.75 "
Kích thước G2.875 "
Kích thước H1.562 "
Thứ nguyên J3.75 "
Thứ nguyên N0.875 "
Nhà cửaThép không gỉ 300 Series
Bên trong Dia.0.750 / 0.752 "
Tối đa Căn chỉnh góc24 Degrees
Sợi chỉTay trái
Kích thước chủ đề3 / 4-16
KiểuĐồng bằng nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)2.22
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 GFR3T Nữ dạng que Kết thúc bằng thép không gỉ Bên phải # 10-32 | AB4VCB 20G024 GFR3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay Phải# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€29.66
QA1 GFL3T Nữ dạng que Kết thúc bằng thép không gỉ Bên trái # 10-32 | AB4VCC 20G025 GFL3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay trái# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€33.06
QA1 GFR4T Nữ dạng thanh Kết thúc bằng thép không gỉ Bên phải 1 / 4-28 | AB4VCD 20G026 GFR4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay Phải1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€31.53
QA1 GFL4T Nữ dạng thanh Kết thúc bằng thép không gỉ Bên trái 1 / 4-28 | AB4VCE 20G027 GFL4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay trái1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€31.53
QA1 GFR5T Nữ Thanh Kết thúc bằng thép không gỉ Bên phải 5 / 16-24 | AB4VCF 20G028 GFR5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay Phải5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€40.39
QA1 GFL5T Nữ dạng que Kết thúc bằng thép không gỉ Bên trái 5 / 16-24 | AB4VCG 20G029 GFL5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay trái5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€40.39
QA1 GFR6T Nữ dạng thanh Kết thúc bằng thép không gỉ Bên phải 3 / 8-24 | AB4VCH 20G030 GFR6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Tay Phải3 / 8-241"1.625 "0.812 "€43.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 GFL12T Đầu Cần Cái Bằng Thép Không Gỉ Tay Trái 3/4-16
€150.36 /đơn vị