Qa1 Cfr6 | Đầu cần cái bên phải 3/8-24 | 20f965 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

QA1 CFR6 Nữ que kết thúc Bên phải 3 / 8-24 | AB4UYT 20F965

QA1 CFR6 Đầu thanh cái bên phải 3/8-24

Trong kho
Khoản mục: AB4UYT phần: CFR6Tham chiếu chéo: 20F965

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€11.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh kết thúc
Banh52100 hình cầu thép
Vòng biQuả cầu thép 52100
Xây dựngTheo đặc điểm kỹ thuật SAE J1120
Thứ nguyên A3 / 8-24 "
Kích thước AA0.375 / 0.377 "
Thứ nguyên E1"
Kích thước G1.625 "
Kích thước H0.812 "
Thứ nguyên J2.125 "
Thứ nguyên N0.500 "
Nhà cửaThép carbon
Bên trong Dia.0.375 / 0.377 "
Tối đa Căn chỉnh góc22 Degrees
Sợi chỉTay Phải
Kích thước chủ đề3 / 8-24
KiểuĐồng bằng nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8483308055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Căn chỉnh gócThứ nguyên AKích thước AASợi chỉKích thước chủ đềThứ nguyên EKích thước GKích thước HGiá cả
QA1 CFR3 Nữ gậy Kết thúc Cánh tay phải # 10-32 | AB4UYL 20F959 CFR320 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay Phải# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€10.07
QA1 CFL3 Nữ gậy Kết thúc Bên trái # 10-32 | AB4UYM 20F960 CFL320 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Tay trái# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "€9.63
QA1 CFR4 Nữ gậy Kết thúc Cánh tay phải 1 / 4-28 | AB4UYN 20F961 CFR427 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay Phải1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€10.09
QA1 CFL4 Nữ gậy Kết thúc Bên trái 1 / 4-28 | AB4UYP 20F962 CFL427 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Tay trái1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "€10.67
QA1 CFR5 Nữ que Kết thúc bên phải 5 / 16-24 | AB4UYQ 20F963 CFR522 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay Phải5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€11.72
QA1 CFL5 Nữ que kết thúc Bên trái 5 / 16-24 | AB4UYR 20F964 CFL522 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Tay trái5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "€11.72
QA1 CFL6 Nữ que kết thúc Bên trái 3 / 8-24 | AB4UYU 20F966 CFL622 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Tay trái3 / 8-241"1.625 "0.812 "€13.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

QA1 CFR6 Đầu thanh cái bên phải 3/8-24
€11.81 /đơn vị