Purdy 144400340 | Cọ Sơn 4 Inch 11-3/8 Inch | 14c538 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cọ sơn PURDY 144400340 4 Inch 11-3 / 8 Inch | AA6KAX 14C538

PURDY 144400340 Cọ Sơn 4 Inch 11-3/8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA6KAX phần: 144400340Tham chiếu chéo: 14C538
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
€83.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Chiều dài cọ3 15 / 16 "
Chất liệu cọNylon / Polyester
Vật liệu FerruleĐồng chải
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệuGỗ cứng tự nhiên
Chiều dài tổng thể11.375 "
Loại sơnDựa trên nước, dựa trên dầu
Kích thước máy4mm
Phong cáchSash phẳng
bề dầy7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9603404060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cọXử lý vật liệuChiều dài tổng thểLoại sơnKích thước máyPhong cáchbề dầyGiá cả
PURDY 144064320 Paint Brush 2 Inch 11-3 / 4 Inch | AA6KAF 14C523 1440643202 11 / 16 "Gỗ cứng tự nhiên11.75 "Dựa trên nước, dựa trên dầu2"Sash phẳng9 / 16 "€38.59
Cọ sơn PURDY 144064325 2-1 / 2 Inch 12 Inch | AA6KAG 14C524 1440643252 15 / 16 "Gỗ cứng tự nhiên12 "Dựa trên nước, dựa trên dầu2.5 "Sash phẳng5 / 8 "€45.39
PURDY 144116420 Paint Brush 2 Inch 11-7 / 8 Inch | AA6KAH 14C525 1441164202.625 "Gỗ cứng tự nhiên11.875 "Hầm dầu2"góc Sash9 / 16 "€38.01
Cọ sơn PURDY 144116425 2-1 / 2 Inch 12-3 / 8 Inch | AA6KAJ 14C526 1441164252.875 "Gỗ cứng tự nhiên12.375 "Hầm dầu2.5 "góc Sash5 / 8 "€41.03
Cọ sơn PURDY 144152215 1-1 / 2 Inch 11-3 / 8 Inch | AA6KAK 14C527 1441522152.437 "Gỗ cứng tự nhiên11.375 "Nguồn nước1.5 "góc Sash1 / 2 "€27.55
PURDY 144152220 Cọ Sơn 2 Inch 12-1 / 4 Inch | AA6KAL 14C528 1441522202 11 / 16 "Gỗ cứng tự nhiên12.25 "Nguồn nước2"góc Sash9 / 16 "€38.04
Cọ sơn PURDY 144152225 2-1 / 2 Inch 12-3 / 4 Inch | AA6KAM 14C529 1441522252 15 / 16 "Gỗ cứng tự nhiên12.75 "Nguồn nước2.5 "góc Sash5 / 8 "€47.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PURDY 144400340 Cọ Sơn 4 Inch 11-3/8 Inch
€83.23 /đơn vị