PURDY 144400325 Chổi Sơn Tường 2-1/2 Inch Tất Cả Các Loại Sơn
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cọ sơn |
Chiều dài cọ | 3.187 " |
Chất liệu cọ | Nylon / Polyester |
Vật liệu Ferrule | Copper |
Xử lý Màu | Tự nhiên |
Xử lý vật liệu | Gỗ |
Chiều dài tổng thể | 10.625 " |
Loại sơn | Tất cả các loại sơn |
Kích thước máy | 2.5 " |
Phong cách | Tường |
bề dầy | 9 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.86 |
Mã HS | 9603404060 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cọ | Xử lý vật liệu | Chiều dài tổng thể | Loại sơn | Kích thước máy | Phong cách | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144064320 | 2 11 / 16 " | Gỗ cứng tự nhiên | 11.75 " | Dựa trên nước, dựa trên dầu | 2" | Sash phẳng | 9 / 16 " | €38.59 | ||
144064325 | 2 15 / 16 " | Gỗ cứng tự nhiên | 12 " | Dựa trên nước, dựa trên dầu | 2.5 " | Sash phẳng | 5 / 8 " | €45.39 | ||
144116420 | 2.625 " | Gỗ cứng tự nhiên | 11.875 " | Hầm dầu | 2" | góc Sash | 9 / 16 " | €38.01 | ||
144116425 | 2.875 " | Gỗ cứng tự nhiên | 12.375 " | Hầm dầu | 2.5 " | góc Sash | 5 / 8 " | €41.03 | ||
144152215 | 2.437 " | Gỗ cứng tự nhiên | 11.375 " | Nguồn nước | 1.5 " | góc Sash | 1 / 2 " | €27.55 | ||
144152220 | 2 11 / 16 " | Gỗ cứng tự nhiên | 12.25 " | Nguồn nước | 2" | góc Sash | 9 / 16 " | €38.04 | ||
144152225 | 2 15 / 16 " | Gỗ cứng tự nhiên | 12.75 " | Nguồn nước | 2.5 " | góc Sash | 5 / 8 " | €47.92 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.