Purdy 144064330 | Cọ Sơn Cửa Sash phẳng 3 Inch Tất cả các loại sơn | 19zn32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PURDY 144064330 Cọ sơn Khung phẳng 3 inch Tất cả các loại sơn | AF6NTW 19ZN32

PURDY 144064330 Cọ sơn Sash phẳng 3 inch Tất cả các loại sơn

Trong kho
Khoản mục: AF6NTW phần: 144064330Tham chiếu chéo: 19ZN32

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€50.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Chiều dài cọ3.187 "
Chất liệu cọNylon / Polyester
Vật liệu FerruleCopper
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệuGỗ
Chiều dài tổng thể12.625 "
Loại sơnTất cả các loại sơn
Kích thước máy3"
Phong cáchSash phẳng
bề dầy5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9603404060

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ vững chắc (Công ty)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PURDY 144064330 Cọ sơn Sash phẳng 3 inch Tất cả các loại sơn
€50.11 /đơn vị