Pulsafeeder Lpb2sa-ktc1-g19 | Bơm Định Lượng 1000 Cps115v Gốm Sứ 6 Feet | 20lx61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm định lượng PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 1000 CPS115V 6 chân Gốm | AG9HTR 20LX61

PULSAFEEDER Bơm định lượng LPB2SA-KTC1-G19 1000 CPS115V 6 chân gốm

Trong kho
Khoản mục: AG9HTR phần: LPB2SA-KTC1-G19Tham chiếu chéo: 20LX61

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,344.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm định lượng hóa chất
Chất liệu bóng gốm sứ
Vật liệu cơ thểNhựa kháng hóa chất
cc / Tối thiểu.13
Chiều dài dây6ft.
Vật liệu màngPTFE
Vật liệu đầu và lắpPVDF
Chiều cao10 "
Hz50/60
Chiều dài11 "
Tối đa Lưu lượng dòng chảy5 gpd
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Số lần di chuyển mỗi phút125
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy0.06 gpd
Số lượng thức ăn1
Loại bơmSolenoid
Khả năng tái lập2%
Con dấu và Nhẫn chữ OPVDF
Tự mồi
Máy hút4 Ft.
Vật liệu ốngPVC / Polyetylen
Tỷ lệ đầu hôm100:1
điện áp115
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.75
Chiều cao tàu (cm)25.15
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)30.73
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PULSATRON

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PULSAFEEDER Bơm định lượng LPB2SA-KTC1-G19 1000 CPS115V 6 chân gốm
€1,344.76 /đơn vị