Pulsafeeder Lb02sa-ktc1-g19 | Bơm Định Lượng Màng 6 Gpd 150 Psi | 6kyg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm định lượng màng PULSAFEEDER LB02SA-KTC1-G19 6 Gpd 150 Psi | AE9NFD 6KYG6

PULSAFEEDER Bơm định lượng màng LB02SA-KTC1-G19 6 Gpd 150 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE9NFD phần: LB02SA-KTC1-G19Tham chiếu chéo: 6KYG6
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
€1,210.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm định lượng hóa chất
Chất liệu bóng gốm sứ
Vật liệu cơ thểABS
cc / Tối thiểu.15.8
Tuân thủcETLu, Vệ sinh ETL, CE
Chiều dài dây6ft.
Vật liệu màngPTFE đối mặt
Vật liệu đầu và lắpPVDF
Chiều cao9.6 "
Hz50/60
Chiều dài9.5 "
Max. Dòng chảy0.25 GPH
Tối đa Lưu lượng dòng chảy0.25 gph
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Số lần di chuyển mỗi phút125
Tối đa Độ nhớtCƠ THỂ
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy0.6 GPD
Số lượng thức ăn1
Dây điện6 ft.
Loại bơmcơ hoành
Khả năng tái lập3%
Con dấu và Nhẫn chữ OPTFE
Tự mồi
Máy hút4 Ft.
Vật liệu ốngPVC / Polyetylen
Tỷ lệ đầu hôm100:1
KiểuĐầu đơn có thể điều chỉnh
điện áp115
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.2
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)29.72
Mã HS8413500050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: PULSATRON

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủChiều caoChiều dàiMax. Dòng chảyMax. Sức épChiều rộngGiá cả
Bơm định lượng màng PULSAFEEDER LB02SA-PTC1-G19 6 Gpd 150 Psi | AD9TTM 4UP25 LB02SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL vệ sinh, CE9.6 "9.5 "0.25 GPH150 psi5"€749.33
Bơm định lượng màng PULSAFEEDER LB03SA-PTC1-G19 12 Gpd 150 Psi | AD9TTN 4UP26 LB03SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL vệ sinh, CE9.9 "9.5 "0.50 GPH150 psi5"€791.40
Bơm định lượng màng PULSAFEEDER LB64SA-PTC1-G19 30 Gpd 100 Psi | AD9TTP 4UP27 LB64SA-PTC1-G19ETL, cETL, ETL vệ sinh, CE9.9 "9.5 "1.25 GPH100 psi5"€772.73
Bơm định lượng màng PULSAFEEDER LPE4SA-PTC1 44 Gpd 100 Psi | AD9TTQ 4UP28 LPE4SA-PTC1ETL, cETL, ETL vệ sinh, CE10.6 "11.2 "1.83 GPH100 psi5.4 "€1,498.67
Bơm định lượng màng PULSAFEEDER LPG5SA-PTC3 96 Gpd 100 Psi | AD9TTR 4UP29 LPG5SA-PTC3ETL, cETL, ETL vệ sinh, CE11 "11.7 "3.92 GPH100 psi5.4 "€1,987.07
Bơm định lượng màng PULSAFEEDER LPH4SA-PTC1 40 Gpd 250 Psi | AD9TTT 4UP30 LPH4SA-PTC1ETL, cETL, ETL vệ sinh, CE11.1 "11.2 "1.67 GPH250 psi6.2 "€2,474.43
Bơm định lượng màng PULSAFEEDER LPH6SA-PTC3 120 Gpd 100 Psi | AD9TTU 4UP31 LPH6SA-PTC3ETL, cETL, ETL vệ sinh, CE11.3 "11.2 "5.00 GPH100 psi6.2 "€1,910.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PULSAFEEDER Bơm định lượng màng LB02SA-KTC1-G19 6 Gpd 150 Psi
€1,210.97 /đơn vị