PS DOORS Cổng an toàn bậc thang LSG-3040-304SW, Kích thước mở từ 30 đến 40 inch, hàn bằng thép không gỉ 304
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng an toàn thang |
Mở có thể điều chỉnh | 30 đến 40 " |
Tăng chiều rộng có thể điều chỉnh | 3 3 / 4 " |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | Không áp dụng |
Bề mặt phẳng Max. Chiều rộng mở | 42 5 / 16 " |
Bề mặt phẳng Min. Chiều rộng mở | 32 5 / 16 " |
Chiều cao cổng | 22 1 / 4 " |
Loại cổng | Độc thân |
Lớp | Lớp 304 |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | Ống, Góc, Kênh, Thanh phẳng, Tường hiện có |
Gắn kết | Góc, Kênh, Tường hiện hữu, Thanh phẳng, Ống |
Chiều rộng mở | 30 "thành 40" |
Mô hình | Mở có thể điều chỉnh | Vật chất | Tăng chiều rộng có thể điều chỉnh | Kết thúc | Màu | Chiều cao cổng | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG-18-ALU | - | Nhôm | - | Không áp dụng | Gói Bạc | 22 1 / 4 " | Góc, Kênh, Tường hiện hữu, Thanh phẳng, Ống | €374.90 | |
LSG-21-ALU | - | Nhôm | - | Không áp dụng | Gói Bạc | 22 1 / 4 " | Góc, Kênh, Tường hiện hữu, Thanh phẳng, Ống | €381.87 | |
LSG-24-ALU | - | Nhôm | - | Không áp dụng | Gói Bạc | 22 1 / 4 " | Góc, Kênh, Tường hiện hữu, Thanh phẳng, Ống | €381.08 | |
LSG-27-ALU | - | Nhôm | - | Không áp dụng | Gói Bạc | 22 1 / 4 " | Góc, Kênh, Tường hiện hữu, Thanh phẳng, Ống | €385.91 | |
LSG-30-ALU | - | Nhôm | - | Không áp dụng | Gói Bạc | 22 1 / 4 " | Góc, Kênh, Tường hiện hữu, Thanh phẳng, Ống | €393.92 | |
LSG-33-ALU | - | Nhôm | - | Không áp dụng | Gói Bạc | 22 1 / 4 " | Góc, Kênh, Tường hiện hữu, Thanh phẳng, Ống | €397.40 | |
LSG-36-ALU | - | Nhôm | - | Không áp dụng | Gói Bạc | 22 1 / 4 " | Góc, Kênh, Tường hiện hữu, Thanh phẳng, Ống | €402.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.