PS DOORS HTG-PCG Tay cầm nối tiếp bậc thang, 200 Lb. Dung tích
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm tiếp tục bậc thang Rung |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện màu xám |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Dựa trên sinh học với tối thiểu 73% tổng trọng lượng carbon hữu cơ theo tiêu chuẩn ASTM D6866 |
Tải trọng | 200 lbs. |
Vật chất | Thép nhẹ |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 7308909090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.