Proto Jusn344 | Cờ lê trượt Offset 2-25/32 14-1/2 L | 1 tháng 1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JUSN344 Cờ lê trượt Offset 2-25/32 14-1/2 L | AA8XWL 1APR1

PROTO JUSN344 Độ lệch cờ lê trượt sên 2-25/32 14-1/2 L

Trong kho
Khoản mục: AA8XWL phần: JUSN344Tham chiếu chéo: 1APR1
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
€325.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccờ lê trượt
Kết thúcOxit đen
HandleBù đắp
Loại xử lýBù đắp
Trưởng dày1.625 "
Vật chấtThép giả
Kích thước danh nghĩa2-25 / 32 "
Số điểm12
Bù đắp1.5 "
Chiều dài tổng thể14.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2-25 / 32 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)36.58
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng dàyKích thước danh nghĩaBù đắpChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Chênh lệch cờ lê sên PROTO JUSN328 1-3 / 4 Inch 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 JUSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm€116.79
Chênh lệch cờ lê chống trượt PROTO JUSN334 2-1 / 8 inch 11 L | AA8LZZ 19C610 JUSN3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "€199.78
Chênh lệch cờ lê sên PROTO JUSN339 2-7 / 16in. 14-1 / 2l | AA8MAB 19C612 JUSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "€276.82
Chênh lệch cờ lê sên PROTO JUSN323 1-7 / 16 Inch 8-3 / 8l | AA8XVQ 1APM8 JUSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "€98.81
Chênh lệch cờ lê chống trượt PROTO JUSN324 1-1 / 2 inch 10 L | AA8XVR 1APM9 JUSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "€96.56
Chênh lệch cờ lê sên PROTO JUSN327 1-11 / 16 10-1 / 8 L | AA8XVU 1APN1 JUSN3271.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "€111.73
Chênh lệch cờ lê chống trượt PROTO JUSN336 2-17/64 Inch 11 L | AA8XVZ 1APN6 JUSN3361.375 "2.25 "1.25 "11 "2.25 "€223.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JUSN344 Độ lệch cờ lê trượt sên 2-25/32 14-1/2 L
€325.75 /đơn vị