Mục | Bộ công cụ Tradesman |
Kích thước ổ đĩa | 0 |
Các công cụ khác đi kèm | Cưa hộp dụng cụ cắt ngắn, Cưa có cấu hình thấp, M "i-Hacksaw, Đèn pin, Ngư lôi cấp, Cưa, Dao tiện ích, Túi XL, Quy tắc băng 1-1 / 4" x 25 ft., Tub "g Cutter, Tub" g Flar "g Tool |
Số bộ phận tiêu hao | 0 |
Số lượng các công cụ khác | 12 |
Số lượng các mảnh | 37 |
Số lượng Kìm | 6 |
Số tua vít | 4 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 0 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 5 |
Số lượng cờ lê | 10 |
Kìm bao gồm | Tầm với dài của mũi kim, khớp trượt với tay cầm, 7 "Khóa cong, Đường chạy điện II: 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", Cắt thẳng Maxsteel |
Ứng dụng chính | Thợ sửa ống nước |
SAE hoặc Metric | SAE |
Tua vít đi kèm | Có rãnh 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Head- 3 "x # 1 và 4" x # 2 |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | 16 oz. Búa vuốt cong, 32 oz. Vỏ bi than chì, đục nguội-1/2 ", 5/8" và 3/8 ", |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Có |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Túi |
Bao gồm cờ lê | Cờ lê ống 14 và 10 ", Chốt trượt có thể điều chỉnh 8 và 12", Cờ lê xích đa năng 16 1/2 ", Ống trong 1/2, 3/4 và 1" |