Proto Jscvm30t | Cờ Lê Combo Đảo Chiều 12 Điểm 30mm | 22h66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSCVM30T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 mũi 30mm | AF7NTK 22DH66

PROTO JSCVM30T Combo Cờ lê vặn có thể đảo chiều 12 điểm 30mm

Trong kho
Khoản mục: AF7NTK phần: JSCVM30TTham chiếu chéo: 22DH66
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
€128.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu30mm
Vật chấtThép giả
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể15 15 / 16 "
Reversing
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy30mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO JSCVM06T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 mũi 6mm | AF7NRQ 22DH48 CTCPVM06T5"6€31.15
PROTO JSCVM07T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 7mm | AF7NRR 22DH49 CTCPVM07T5.5 "7mm€32.45
PROTO JSCVM08T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 8mm | AF7NRT 22DH50 CTCPVM08T5.5 "8€29.33
PROTO JSCVM09T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 9mm | AF7NRU 22DH51 CTCPVM09T6"9€32.85
PROTO JSCVM10T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 10mm | AF7NRV 22DH52 CTCPVM10T6 5 / 16 "10€32.09
PROTO JSCVM11T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 11mm | AF7NRW 22DH53 CTCPVM11T6.625 "11€33.60
PROTO JSCVM12T Ratcheting Combo Cờ lê đảo chiều 12 điểm 12mm | AF7NRX 22DH54 CTCPVM12T6 13 / 16 "12 "€34.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSCVM30T Combo Cờ lê vặn có thể đảo chiều 12 điểm 30mm
€128.65 /đơn vị