Proto Jscvm17-tt | Cờ lê kết hợp Ratcheting 17mm | 34gp14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSCVM17-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 17mm | AG4LJF 34GP14

PROTO JSCVM17-TT Cờ lê lục giác 17mm

Trong kho
Khoản mục: AG4LJF Mẫu: JSCVM17-TTTham chiếu chéo: 34GP14
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
€59.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcChrome đen
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu17mm
Vật chấtThép hợp kim cao
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể8.875 "
Reversing
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy17mm
Tether có thểTether đã sẵn sàng
Kiểu cờ lêlưỡi gà

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
PROTO JSCVM07-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 7mm 12 Pts. | AG4LHV 34GP04 CTCPVM07-TT5.5 "metric7mm€50.51
PROTO JSCVM08-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 8mm 12 Pts. | AG4LHW 34GP05 CTCPVM08-TT5.5 "metric8€45.73
PROTO JSCVM09-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 9mm 12 Pts. | AG4LHX 34GP06 CTCPVM09-TT5 15 / 16 "metric9€46.96
PROTO JSCVM10-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 10mm | AG4LHY 34GP07 CTCPVM10-TT6.25 "metric10€47.55
PROTO JSCVM13-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 13mm | AG4LJB 34GP10 CTCPVM13-TT7"metric13€50.85
PROTO JSCVM14-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 14mm | AG4LJC 34GP11 CTCPVM14-TT7.5 "metric14mm€52.42
PROTO JSCVM15-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 15mm | AG4LJD 34GP12 CTCPVM15-TT7.875 "metric15mm€54.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSCVM17-TT Cờ lê lục giác 17mm
€59.47 /đơn vị