Proto Jscvm08s | Cờ lê Combo Ratcheting Spline 12 điểm 8 mm | 22dj07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSCVM08S Combo Cờ lê Spline 12 Mũi 8mm | AF7NVB 22DJ07

PROTO JSCVM08S Cờ lê vòng đai 12 điểm 8mm

Trong kho
Khoản mục: AF7NVB phần: JSCVM08STham chiếu chéo: 22DJ07
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
€28.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcChrome đen
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu8mm
Vật chấtThép giả
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể6.125 "
Reversing
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy8
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêSpline, mập mạp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)15.57
Chiều rộng tàu (cm)4.5
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO JSCVM12S Cờ lê kết hợp Ratchet Spline 12 Point 12mm | AB6TAK 22DJ11 CTCPVM12S6 13 / 16 "12 "€32.87
PROTO JSCVM06S Combo Cờ lê Spline 12 Point 6mm | AF7NVA 22DJ06 CTCPVM06S3.5 "6€28.78
PROTO JSCVM09S Combo Cờ lê Spline 12 điểm 9mm | AF7NVC 22DJ08 CTCPVM09S6.25 "9€31.63
PROTO JSCVM10S Combo Bánh cóc Spline 12 Point 10mm | AF7NVD 22DJ09 CTCPVM10S6"10€29.83
PROTO JSCVM11S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 11mm | AF7NVE 22DJ10 CTCPVM11S6.437 "11€31.64
PROTO JSCVM13S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 13mm | AF7NVF 22DJ12 CTCPVM13S6 13 / 16 "13€29.95
PROTO JSCVM14S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 14mm | AF7NVG 22DJ13 CTCPVM14S3.437 "14mm€36.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSCVM08S Cờ lê vòng đai 12 điểm 8mm
€28.85 /đơn vị