Proto Jscvm06 | Cờ lê kết hợp Ratcheting Spline 6mm | 1xdg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSCVM06 Cờ lê kết hợp Ratcheting 6mm Spline | AB4DVL 1XDG1

PROTO JSCVM06 Cờ lê kết hợp bánh cóc 6mm Spline

Trong kho
Khoản mục: AB4DVL phần: JSCVM06Tham chiếu chéo: 1XDG1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€30.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcChrome đen
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu6mm
Vật chấtThép Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể5"
Reversing
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy6
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêlưỡi gà

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8204110030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu linh hoạtVật chấtBù đắpChiều dài tổng thểReversingKích thước máyGiá cả
PROTO JSCRM08 Cờ lê kết hợp Ratcheting 8mm Spline | AA8LZN 19C599 CTCPRM08KhôngChrome Vanadi Steel15 Degrees5.5 "Không8€24.15
PROTO JSCRM09 Cờ lê kết hợp Ratcheting 9mm Spline | AA8LZP 19C601 CTCPRM09KhôngChrome Vanadi Steel15 Degrees5 15 / 16 "Không9€24.98
PROTO JSCRM10 Cờ lê kết hợp Ratcheting 10mm Spline | AB3HKA 1TEP2 CTCPRM10KhôngThép Vanadium15 Degrees6.25 "Không10€24.48
PROTO JSCRM11 Cờ lê kết hợp Ratcheting 11mm Spline | AB3HKB 1TEP3 CTCPRM11KhôngThép Vanadium15 Degrees6.5 "Không11€28.13
PROTO JSCRM12 Cờ lê kết hợp Ratcheting 12mm Spline | AB3HKC 1TEP4 CTCPRM12KhôngThép Vanadium15 Degrees6.75 "Không12 "€29.03
PROTO JSCRM13 Cờ lê kết hợp Ratcheting 13mm Spline | AB4DUG 1XDD1 CTCPRM13KhôngThép Vanadium15 Degrees7"Không13€29.77
PROTO JSCRM14 Cờ lê kết hợp Ratcheting 14mm Spline | AB4DUH 1XDD2 CTCPRM14KhôngThép Vanadium15 Degrees7.5 "Không14mm€30.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSCVM06 Cờ lê kết hợp bánh cóc 6mm Spline
€30.87 /đơn vị