Proto Jscv24t | Cờ lê kết hợp Ratcheting có thể đảo ngược 12 điểm 3/4 inch | 22h39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSCV24T Cờ lê kết hợp Ratcheting có thể đảo ngược 12 điểm 3/4 inch | AF7NRJ 22DH39

PROTO Cờ lê kết hợp bánh cóc JSCV24T đảo chiều 12 điểm 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7NRJ phần: JSCV24TTham chiếu chéo: 22DH39
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
€54.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu3 / 4 "
Vật chấtThép giả
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể9 13 / 16 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 4 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679114534
Kiểu cờ lêTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBù đắpChiều dài tổng thểReversingKích thước máyGiá cả
PROTO JSCV34T Cờ lê kết hợp Ratchet Rev 12 Point 1-1 / 16 In | AB6TAF 22DH44 CTCPV34T15 Degrees14.25 "1-1 / 16 "€120.42
PROTO JSCV36T Cờ lê kết hợp Ratchet Rev 12 Point 1-1 / 8 In | AB6TAG 22DH45 CTCPV36T15 Degrees15 15 / 16 "1.125 "€134.35
PROTO JSCV40T Cờ lê kết hợp Ratchet Rev 12 Point 1-1 / 4 In | AB6TAH 22DH46 CTCPV40T15 Degrees16.75 "1.25 "€155.91
PROTO JSCV07T Cờ lê kết hợp Ratchet có thể đảo ngược 12 điểm 7/32 inch | AF7NQX 22DH28 CTCPV07T15 Degrees5"7 / 32 "€24.83
PROTO JSCV08T Cờ lê kết hợp Ratcheting có thể đảo ngược 12 điểm 1/4 inch | AF7NQY 22DH29 CTCPV08T15 Degrees5"1 / 4 "€27.65
PROTO JSCV09T Cờ lê kết hợp Ratchet có thể đảo ngược 12 điểm 9/32 Inch | AF7NQZ 22DH30 CTCPV09T15 Degrees5.5 "9 / 32 "€30.50
PROTO JSCV10T Cờ lê kết hợp Ratchet Có thể đảo ngược 12 Điểm 5/16 Inch | AF7NRA 22DH31 CTCPV10T15 Degrees5.5 "5 / 16 "€31.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê kết hợp bánh cóc JSCV24T đảo chiều 12 điểm 3/4 inch
€54.52 /đơn vị