Proto Jscv08s | Cờ lê Combo Ratchet Spline 12 Point 1/4 Inch | 22dh96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSCV08S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 1/4 inch | AF7NUQ 22DH96

PROTO JSCV08S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7NUQ phần: JSCV08STham chiếu chéo: 22DH96
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
€25.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcChrome đen
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu1 / 4 "
Vật chấtThép giả
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể5.5 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 / 4 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêSpline, mập mạp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8204110030

Chi tiết sản phẩm:

  • 22DH96 là sự thay thế được đề xuất của 20VK75

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO JSCV10S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 Point 5/16 Inch | AF7NUR 22DH97 CTCPV10S6.125 "5 / 16 "€29.02
PROTO JSCV12S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 3/8 inch | AF7NUT 22DH98 CTCPV12S3"3 / 8 "€31.72
PROTO JSCV14S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 Point 7/16 Inch | AF7NUU 22DH99 CTCPV14S6.625 "7 / 16 "€33.34
PROTO JSCV16S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 1/2 inch | AF7NUV 22DJ01 CTCPV16S6 13 / 16 "1 / 2 "€37.03
PROTO JSCV18S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 Point 9/16 Inch | AF7NUW 22DJ02 CTCPV18S4.625 "9 / 16 "€38.46
PROTO JSCV20S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 5/8 inch | AF7NUX 22DJ03 CTCPV20S7.437 "5 / 8 "€38.50
PROTO JSCV22S Ratchet Combo Wrench Spline 12 Point 11 / 16in | AF7NUY 22DJ04 CTCPV22S7.5 "11 / 16 "€48.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSCV08S Cờ lê kết hợp bánh cóc Spline 12 điểm 1/4 inch
€25.06 /đơn vị