Proto Jscr22-tt | Cờ Lê Kết Hợp Ratcheting 11/16 Inch X #22 12 Điểm | 34gp33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSCR22-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 11/16 Inch x # 22 12 Điểm | AG4LKB 34GP33

PROTO JSCR22-TT Cờ lê kết hợp bánh cóc 11/16 inch x #22 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AG4LKB Mẫu: JSCR22-TTTham chiếu chéo: 34GP33
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
€56.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcChrome đen
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu11/16 "x # 22
Vật chấtThép hợp kim cao
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể8.875 "
ReversingKhông
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy11/16 "x # 22
Tether có thểTether đã sẵn sàng
Kiểu cờ lêSpline, Kết hợp, Không trượt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO JSCR08-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 1/4 Inch x # 8 12 Điểm | AG4LJU 34GP26 CTCPR08-TT5"1/4 "x # 8€46.79
PROTO JSCR10-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 5/16 Inch x # 10 12 Điểm | AG4LJV 34GP27 CTCPR10-TT5.5 "5/16 "x # 10€47.30
PROTO JSCR12-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 3/8 Inch x # 12 12 Điểm | AG4LJW 34GP28 CTCPR12-TT6.25 "3/8 "x # 12€47.64
PROTO JSCR14-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 7/16 Inch x # 14 12 Điểm | AG4LJX 34GP29 CTCPR14-TT6.5 "7/16 "x # 14€50.75
PROTO JSCR16-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 1/2 Inch x # 16 12 Điểm | AG4LJY 34GP30 CTCPR16-TT7"1/2 "x # 16€56.14
PROTO JSCR18-TT Cờ lê kết hợp Ratcheting 9/16 Inch x # 18 12 Điểm | AG4LJZ 34GP31 CTCPR18-TT7.5 "9/16 "x # 18€56.57
Cờ lê kết hợp Ratcheting PROTO JSCR20-TT 5 / 8in. x # 20 12 Điểm | AG4LKA 34GP32 CTCPR20-TT8.187 "5/8 "x # 20€58.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSCR22-TT Cờ lê kết hợp bánh cóc 11/16 inch x #22 12 điểm
€56.24 /đơn vị