Proto Jscr14 | Cờ Lê Kết Hợp Ratchet 7/16 X #14 Spline | 1tel5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JSCR14 Cờ lê kết hợp Ratcheting 7/16 x # 14 Spline | AB3HJU 1TEL5

PROTO JSCR14 Cờ lê kết hợp bánh cóc 7/16 x #14 Spline

Trong kho
Khoản mục: AB3HJU phần: JSCR14Tham chiếu chéo: 1TEL5
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
€27.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcChrome đen
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu7/16 "x # 14
Vật chấtThép Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể6.5 "
ReversingKhông
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7/16 x # 14
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêlưỡi gà

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐầu linh hoạtVật chấtSố răngBù đắpChiều dài tổng thểReversingKích thước máyGiá cả
PROTO JSCR32 Cờ lê kết hợp Ratcheting 1 x # 32 Spline | AA8LZJ 19C595 CÔNG TY CỔ PHẦN32KhôngThép7215 Degrees12.75 "Không1 x # 32€59.73
PROTO JSCR26 Cờ lê kết hợp Ratcheting 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 CÔNG TY CỔ PHẦN26KhôngThép7215 Degrees11.437 "Không13/16 x # 26€44.73
PROTO JSCR30 Cờ lê kết hợp Ratcheting 15/16 x # 30 Spline | AA8LZL 19C597 CÔNG TY CỔ PHẦN30KhôngThép7215 Degrees12.75 "Không15/16 x # 30€50.98
PROTO JSCR28 Cờ lê kết hợp Ratcheting 7/8 x # 28 Spline | AA8LZM 19C598 CÔNG TY CỔ PHẦN28KhôngThép7215 Degrees11.437 "Không7/8 x # 28€48.93
PROTO JSCR08 Cờ lê kết hợp Ratcheting 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 CÔNG TY CỔ PHẦN08KhôngThép Vanadium5215 Degrees5"Không1/4 x # 8€19.37
PROTO JSCR10 Cờ lê kết hợp Ratcheting 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2 CÔNG TY CỔ PHẦN10KhôngThép Vanadium6015 Degrees5.5 "Không5/16 x # 10€22.17
PROTO JSCR12 Cờ lê kết hợp Ratcheting 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 CÔNG TY CỔ PHẦN12KhôngThép Vanadium7215 Degrees6.25 "Không3/8 x # 12€22.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSCR14 Cờ lê kết hợp bánh cóc 7/16 x #14 Spline
€27.06 /đơn vị