Proto Jsbv1214 | Cờ lê hộp cóc 3/8 X 7/16in. Spline | 1xdj7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê hộp Ratcheting PROTO JSBV1214 3/8 x 7 / 16in. Spline | AB4DWM 1XDJ7

PROTO JSBV1214 Cờ lê hộp bánh cóc 3/8 x 7/16in. spline

Trong kho
Khoản mục: AB4DWM phần: JSBV1214Tham chiếu chéo: 1XDJ7
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
€40.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hộp Ratcheting
Kết thúcChrome đen
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu3/8 x 7/16 "
Vật chấtThép Vanadium
Tối thiểu. Arc Swing5 Degrees
Số răng72
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể5 15 / 16 "
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3/8 x 7/16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêSpline, kết thúc đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204110030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtChiều dài tổng thểReversingKích thước máyGiá cả
PROTO J1197-A Cờ lê hộp Ratcheting 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5 J1197-ATiếng Ba Lan đầy đủThép9.25 "Không13/16 x 15/16 "€47.26
Cờ lê hộp Ratcheting PROTO J1198 1 x 1-1 / 16in. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Tiếng Ba Lan đầy đủThép15 "1 x 1-1 / 16 "€95.31
PROTO J1199 Ratcheting Box Wrench 1-1 / 8 x 1-1 / 4 Spline | AA8WZQ 1AMX7 J1199Tiếng Ba Lan đầy đủThép15 "Không1 1/8 x 1 1/4 "€97.44
PROTO JSBV0709 Cờ lê hộp Ratcheting 7/32 x 9/32 Spline | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Chrome đenThép Vanadium4.5 "7/32 x 9/32 "€39.80
Cờ lê hộp cóc PROTO JSBV0810, Thép Vanadi, 12 điểm | AB4DWL 1XDJ6 JSBV0810Chrome đenThép Vanadium4.5 "1/4 x 5/16 "€42.59
PROTO JSBV1618 Cờ lê hộp Ratcheting 1/2 x 9 / 16in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Chrome đenThép Vanadium7 1 / 16 "1/2 x 9/16 "€47.66
PROTO JSBV2022 Cờ lê hộp Ratcheting 5/8 x 11/16 Spline | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Chrome đenThép Vanadium7.875 "5/8 x 11/16 "€56.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JSBV1214 Cờ lê hộp bánh cóc 3/8 x 7/16in. spline
€40.75 /đơn vị