Proto Jrr10034 | Chân giữ ổ cắm tác động 2-5/16 In | 1udp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chân giữ ổ cắm tác động PROTO JRR10034 2-5 / 16 In | AB3MJD 1UDP6

PROTO Chân giữ ổ cắm tác động JRR10034 2-5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AB3MJD phần: JRR10034Tham chiếu chéo: 1UDP6
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
€12.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin / vòng giữ ổ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Kết thúcTráng nhựa đỏ
Vật chấtThép
Số điểm6, 8
Chiều dài tổng thể2 5 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2-1 / 8 "Đường kính rãnh, 2.36" Đường kính trung tâm.
UPC662679978099

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaVật chấtSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Chốt giữ lại ổ cắm tác động PROTO JRR37511 1-3 / 16 | AA8MBN 19C646 JRR375113 / 8 "--1.187 "Độ dày 1/16 "€6.37
Ổ cắm tác động PROTO JRR37512 Chốt giữ lại 1-1 / 4in | AA8MBP 19C647 JRR375123 / 8 "--1.25 "Độ dày 1/16 "€6.14
Ổ cắm tác động PROTO JRR37567 Chốt giữ chân / vòng 3/4 In | AA8MBR 19C649 JRR375673 / 8 "--3 / 4 "Độ dày 1/16 "€6.48
Ổ cắm tác động PROTO JRR37575 Chốt giữ lại 13 / 16in | AA8MBT 19C650 JRR375753 / 8 "--13 / 16 "Độ dày 1/16 "€6.68
Ổ cắm tác động PROTO JRR37582 Chốt giữ lại 7/8 In | AA8MBU 19C651 JRR375823 / 8 "--7 / 8 "Độ dày 1/16 "€6.50
Ổ cắm tác động PROTO JRR37595 Giữ chân 1 In | AA8MBV 19C652 JRR375953 / 8 "--1"Độ dày 1/16 "€6.59
Ổ cắm tác động PROTO JRR07523 Chốt giữ lại / vòng 1-5 / 8in | AB3MHZ 1UDP2 JRR075233 / 4 "Pin nhựa6, 121.625 "1-7 / 16 "Đường kính rãnh, 1.63" Đường kính trung tâm.€11.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Chân giữ ổ cắm tác động JRR10034 2-5/16 In
€12.34 /đơn vị