Proto Jrr07532 | Vòng giữ ổ cắm tác động 2-3/16 In | 10h828 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng giữ ổ cắm tác động PROTO JRR07532 2-3 / 16 In | AA2GNW 10H828

PROTO JRR07532 Vòng giữ ổ cắm tác động 2-3/16 In

Trong kho
Khoản mục: AA2GNW phần: JRR07532Tham chiếu chéo: 10H828
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
€11.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ ổ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Kết thúcTráng nhựa đỏ
Vật chấtPin nhựa
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.187 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máyĐường kính rãnh 2"
UPC662679978044

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Vòng giữ va đập PROTO JRR50080 15/16 Trong | AA2GNK 10H818 JRR500801 / 2 "15 / 16 "800 rãnh€8.19
Vòng giữ va đập PROTO JRR50087 1 inch nhựa đỏ | AA2GNL 10H819 JRR500871 / 2 "1"870 rãnh€8.33
Vòng giữ va đập PROTO JRR50095 1-1 / 16 In | AA2GNM 10H820 JRR500951 / 2 "1 1 / 16 "950 rãnh€7.61
Vòng giữ va đập PROTO JRR50105 1-3 / 16 In | AA2GNN 10H821 JRR501051 / 2 "1.187 "1050 rãnh€8.22
Vòng giữ va đập PROTO JRR50115 1-1 / 4 In | AA2GNP 10H822 JRR501151 / 2 "1.25 "1150 rãnh€8.40
Vòng giữ va đập PROTO JRR50130 1-7 / 16 In | AA2GNQ 10H823 JRR501301 / 2 "1.437 "1300 rãnh€8.19
Vòng giữ ổ cắm tác động PROTO JRR50145 1-9 / 16 In | AA2GNR 10H824 JRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 rãnh€8.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JRR07532 Vòng giữ ổ cắm tác động 2-3/16 In
€11.97 /đơn vị