Proto Jp0224r | Tua Vít Phillips #2 X 24 Inch Chrome | 13g999 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JP0224R Tua vít Phillips # 2 x 24 inch Chrome | AA4XAK 13G999

PROTO JP0224R Tuốc nơ vít Phillips #2 x 24 inch Chrome

Trong kho
Khoản mục: AA4XAK phần: JP0224RTham chiếu chéo: 13G999
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
€34.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCái vặn vít
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýTay cầm mềm 4 mặt
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Chiều dài tổng thể28.5 "
Chiều dài chân24 "
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo#2
Kiểu MẹoPhillips
Nhóm kiểu MẹoPhillips / Crosspoint

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)73.66
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8205400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
Máy vặn vít PROTO JPB0103RP # 1 x 3 inch Chrome | AA4XAB 13G990 JPB0103RP7.25 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€3.07
PROTO JP0306R Tua vít Phillips # 3 x 6 inch Chrome | AA4XAL 13H001 JP0306R10.75 "6"#3PhillipsPhillips / Crosspoint€6.97
Tuốc nơ vít PROTO JS0305R Square # 3 x 5 inch Chrome | AA4XBX 13H034 JS0305R9.25 "5"#3Giải lao vuôngSquare€18.13
Tuốc nơ vít PROTO JK1404RF, Đầu 1/4 inch, Chiều dài tổng thể 8 1/2 inch, Chiều dài chuôi 4 inch, Tay cầm có đệm | CN2RUG JK1404R / 13G967 JK1404RF-----€18.49
Tuốc nơ vít PROTO JK14112RF, Đầu 1/4 Inch, Chiều dài 3 1/2 Inch, Chiều dài chuôi 1 1/2 Inch, Tay cầm bằng nhựa | CN2RUH JK14112R / 13G966 JK14112RF-----€15.80
Tuốc nơ vít PROTO JK3810RF, Đầu 3/8 inch, Chiều dài tổng thể 15 inch, Chiều dài chuôi 10 inch, Tay cầm có đệm | CN2RUJ JK3810R / 13G983 JK3810RF-----€26.53
Tuốc nơ vít PROTO JK3812RF, Đầu 3/8 inch, Chiều dài tổng thể 17 inch, Chiều dài chuôi 12 inch, Tay cầm có đệm | CN2RUK JK3812R / 13G984 JK3812RF-----€27.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JP0224R Tuốc nơ vít Phillips #2 x 24 inch Chrome
€34.39 /đơn vị