Proto Jn3804r | Nut Driver Tròn 3/8 Inch Chrome | 13h017 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trình điều khiển hạt PROTO JN3804R Vòng 3/8 inch Chrome | AA4XBD 13H017

PROTO JN3804R Trình điều khiển đai ốc tròn 3/8 inch Chrome

Trong kho
Khoản mục: AA4XBD phần: JN3804RTham chiếu chéo: 13H017
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
€7.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Vật liệu lưỡiThép
Màucơ rôm
HandleVật liệu Bi mềm
Xử lý MàuĐen / xám
Thiết kế xử lýergonomic
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Hex3 / 8 "
Kích thước hex3 / 8 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7.6 "
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyrỗng
ChânTròn
Chiều dài chân2.85 "
Vật liệu chânThép
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Trình điều khiển đai ốc PROTO JN1404RS, Đầu 1/4 inch, Chiều dài 7 1/4 inch, Khoảng hở bu lông 1 inch, Chiều dài thân 4 inch | CN2RNU J9208H / 3R930 JN1404RS€35.87
Trình điều khiển đai ốc PROTO JN71604RS, Đầu 7/16 inch, Chiều dài 7 3/4 inch, Khoảng hở bu lông 1 inch, Chiều dài thân 4 inch | CN2RNV J9214H/3R945 JN71604RS€36.71
Trình điều khiển đai ốc PROTO JN1204RS, Đầu 1/2 inch, Chiều dài 7 3/4 inch, Khoảng hở bu lông 1 inch, Chiều dài thân 4 inch | CN2RNW J9216H / 3R948 JN1204RS€33.78
Trình điều khiển đai ốc PROTO J9210M, Kích thước đầu 10 mm, 6 3/4 Inch Lg, Khoảng hở bu lông 1 inch | CT8EUZ 426G04 J9210M€17.22
Trình điều khiển đai ốc PROTO J9211M, Kích thước đầu 11 mm, Lg 7 inch, Khoảng hở bu lông 1 inch, Tay cầm trơn | CT8EVA 426G05 J9211M€16.56
Trình điều khiển đai ốc PROTO J9213M, Kích thước đầu 13 mm, Lg 7 inch, Khoảng hở bu lông 1 inch, Tay cầm trơn | CT8EVC 426G07 J9213M€23.65
Trình điều khiển đai ốc PROTO J9214M, Kích thước đầu 14 mm, Lg 7 inch, Khoảng hở bu lông 1 inch, Tay cầm trơn | CT8EVD 426G08 J9214M€25.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JN3804R Trình điều khiển đai ốc tròn 3/8 inch Chrome
€7.53 /đơn vị