Proto Jke40 | Cờ lê kiểm tra đai ốc Oxit đen dài 10 inch | 19c224 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JKE40 Cờ lê kiểm tra đai ốc Chiều dài 10 inch Oxit đen | AA8LJP 19C224

PROTO Cờ lê kiểm tra đai ốc JKE40 Chiều dài 10 inch Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AA8LJP phần: JKE40Tham chiếu chéo: 19C224
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
€58.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra cờ lê đai ốc
Kết thúcOxit đen
Góc đầu15 Degrees
Trưởng Width2 23 / 32 "
Chiều dài10 "
Vật chấtThép hợp kim rèn
Chiều dài tổng thể10 "
Kích thước máy1.25 "
Kích thước cờ lê1-1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng WidthChiều dàiChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO JKE32 Cờ lê kiểm tra đai ốc Chiều dài 7-1 / 2 inch Oxit đen | AA8LJL 19C221 JKE322"7.5 "7.5 "1"€46.63
PROTO JKE34 Cờ lê kiểm tra đai ốc 8-1 / 2 inch Chiều dài Oxit đen | AA8LJM 19C222 JKE342 13 / 32 "8.5 "8.5 "1-1 / 16 "€51.87
PROTO JKE48 Cờ lê kiểm tra đai ốc Chiều dài 11-3 / 8 inch | AA8LJN 19C223 JKE483 7 / 32 "11.59311.5931.5 "€78.62
PROTO JKE36 Cờ lê kiểm tra đai ốc Chiều dài 8-1 / 2 inch Oxit đen | AA8LJQ 19C225 JKE362 13 / 32 "8.5 "8.5 "1.125 "€46.90
PROTO JKE54 Cờ lê kiểm tra đai ốc Chiều dài 13 inch Oxit đen | AA8LJR 19C226 JKE543.437 "13 "13 "1-11 / 16 "€119.70
PROTO JKE42 Cờ lê kiểm tra đai ốc Chiều dài 10 inch Oxit đen | AA8LJT 19C227 JKE422 23 / 32 "10 "10 "1 5 / 16 "€66.06
PROTO JKE52 Cờ lê kiểm tra đai ốc Chiều dài 13 inch Oxit đen | AA8LJU 19C228 JKE523.5 "13 "13 "1.625 "€131.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê kiểm tra đai ốc JKE40 Chiều dài 10 inch Oxit đen
€58.85 /đơn vị