Proto Jh7-12r | Cờ lê mômen xoắn Ratchet Đầu vuông 1/2in | 4naw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JH7-12R Ratchet Torque Torque Wrench Head Square Drive 1 / 2in | AD8WDE 4NAW6

PROTO JH7-12R Cờ lê mô-men xoắn bánh cóc đầu vuông truyền động 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AD8WDE phần: JH7-12RTham chiếu chéo: 4NAW6
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
€344.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cờ lê mô-men xoắn Ratchet
Kích thước ổ đĩaH7
Vật liệu đầuThép với hàm lượng các bon cao
Loại đầuQuảng trường vuông
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Max. Mô-men xoắn3000 in.- lb.
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể5.875 "
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)4.7
Chiều dài tàu (cm)14.88
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO JH5-38R Ratchet Torque Torque Wrench Head Square Drive 3 / 8in | AD8WDB 4NAW3 JH5-38RH51200 in.- lb.4 3 / 32 "3 / 8 "€246.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JH7-12R Cờ lê mô-men xoắn bánh cóc đầu vuông truyền động 1/2in
€344.28 /đơn vị