Proto Jh5-6006c | Cờ lê mô-men xoắn H5 Drive 16-80 Feet-lb. | 4naw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JH5-6006C Cờ lê lực H5 Truyền động 16-80 Feet-lb. | AD8WDC 4NAW4

PROTO JH5-6006C Cờ lê lực H5 Drive 16-80 Feet-lb.

Trong kho
Khoản mục: AD8WDC phần: JH5-6006CTham chiếu chéo: 4NAW4 / 38A297, 38A298

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€534.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mô men xoắn micromet
tính chính xác+/- 4% đọc mô-men xoắn CW / CCW @ 20 đến 100% toàn quy mô
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kích thước ổ đĩaH5
HandleCao su
Vật chấtThép
Loại đo lườngfoot-pound
Chiều dài tổng thể14.75 "
Tăng quy mô chính0.5 ft.-lb.
Phạm vi quy mô chính16 đến 80 ft.-lb.
RotationCW / CCW
Phạm vi quy mô thứ cấpNm
Cài đặtNhà máy
Các chỉ báo Trực quan / Nghe thấyNhấp chuột

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)49.02
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểTăng quy mô chínhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
PROTO JH4-50FPS Cờ lê lực H4 Drive 10-50 Feet-lb. | AD8WBC 4NAP2 JH4-50FPSH411 "0.5 ft.-lb.10 đến 50 ft.-lb.€151.28
PROTO JH7-6014C Cờ lê lực H7 Truyền động 50-250 Feet-lb. | AD8WDD 4NAW5 JH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 ft.-lb.50 đến 250 ft.-lb.€552.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JH5-6006C Cờ lê lực H5 Drive 16-80 Feet-lb.
€534.69 /đơn vị