Proto Jh4-11m | Cờ lê lực Đầu mở 11mm | 4nak9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cờ lê mô-men xoắn PROTO JH4-11M Mở đầu 11mm | AD8WAG 4NAK9

PROTO Cờ lê lực JH4-11M Đầu hở 11mm

Trong kho
Khoản mục: AD8WAG phần: JH4-11MTham chiếu chéo: 4NAK9
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
€105.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cờ lê mô-men xoắn
Kích thước ổ đĩaH4
Vật liệu đầuThép với hàm lượng các bon cao
Loại đầuKết thúc mở
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Max. Mô-men xoắn400 in.- lb.
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể3.031 "
Kích thước máy11mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.4
Chiều dài tàu (cm)7.68
Chiều rộng tàu (cm)1.14
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaMax. Mô-men xoắnChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Đầu cờ lê mô-men xoắn PROTO JH4-10M Mở đầu 10mm | AD8WAE 4NAK7 JH4-10MH4265 in.- lb.3 1 / 16 "10€94.93
Đầu cờ lê mô-men xoắn PROTO JH4-12 Mở đầu 3/8 Inch | AD8WAJ 4NAL2 JH4-12H4220 in.- lb.3 1 / 16 "3 / 8 "€93.59
Đầu cờ lê mô-men xoắn PROTO JH4-13M Mở đầu 13mm | AD8WAN 4NAL6 JH4-13MH4495 in.- lb.3 3 / 32 "13€102.06
Đầu cờ lê mô-men xoắn PROTO JH4-14M Mở đầu 14mm | AD8WAT 4NAN1 JH4-14MH4695 in.- lb.3.156 "14mm€96.10
Đầu cờ lê mô-men xoắn PROTO JH5-13M Mở đầu 13mm | AD8WBJ 4NAP9 JH5-13MH5495 in.- lb.3.75 "13€91.94
Đầu cờ lê mô-men xoắn PROTO JH5-22 Mở cuối 11/16 Inch | AD8WCN 4NAU9 JH5-22H51185 in.- lb.3.875 "11 / 16 "€81.36
Đầu cờ lê mô-men xoắn PROTO JH5-26 Mở đầu 13/16 Inch | AD8WCX 4NAV8 JH5-26H52310 in.- lb.3 31 / 32 "13 / 16 "€100.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê lực JH4-11M Đầu hở 11mm
€105.62 /đơn vị