Proto Jff556 | Kìm Lg Auto Pinch Off 14 Inch | 6rkw0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm PROTO JFF556 Lg Auto Pinch Off 14 inch | AF2DMU 6RKW0

PROTO JFF556 Kìm Lg Auto Pinch Off 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2DMU phần: JFF556Tham chiếu chéo: 6RKW0
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
€135.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm bấm tắt tự động
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Hàm dài2.5 "
Hàm rộng2"
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm2.5 "
Loại mũiHàm phẳng
Chiều dài tổng thể14 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 2 "
UPC662679047467

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm dàiTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm PROTO JFF555 Auto Pinch Off 9 1/4 inch | AF2DMR 6RKV8 JFF5551.5 "1.25 "9.25 "€60.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JFF556 Kìm Lg Auto Pinch Off 14 inch
€135.37 /đơn vị