Proto Jc908 | Cờ lê kết cấu mở 1-1/4 In | 1arc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JC908 Cờ lê mở kết cấu 1-1 / 4 In | AA8YBU 1ARC1

PROTO JC908 Cờ lê đầu mở kết cấu 1-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA8YBU phần: JC908Tham chiếu chéo: 1ARC1
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
€75.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc mở kết cấu
Xây dựngThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
HandleGiảm dần
Loại xử lýGiảm dần
Kích cỡ đầu1-1 / 4 "
Trưởng dày13 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm0
Bù đắp1.25 "
Chiều dài tổng thể19.5 "
Kích thước máy1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)48.77
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng dàyBù đắpChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO JC904A Cờ lê mở đầu kết cấu 3/4 In | AA8XYB 1APX3 JC904A7 / 16 "3 / 4 "11-13/163 / 4 "€48.27
PROTO JC905 Cờ lê mở kết cấu 7/8 In | AA8XYC 1APX7 JC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "€62.25
PROTO JC906B Cờ lê mở đầu kết cấu 1 In | AA8XYD 1APX8 JC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"€65.36
PROTO JC907 Cờ lê mở kết cấu 1-1 / 16 In | AA8XYE 1APX9 JC90721 / 32 "1"17.25 "1-1 / 16 "€71.43
PROTO JC907A Cờ lê mở kết cấu 1-1 / 8 In | AA8YBT 1ARC0 JC907A21 / 32 "1"17.25 "1.125 "€65.36
PROTO JC908A Cờ lê mở kết cấu 1-5 / 16 In | AA8YBV 1ARC2 JC908A13 / 16 "1.25 "19-3/321 5 / 16 "€95.10
PROTO JC909 Cờ lê mở kết cấu 1-7 / 16 In | AA8YBW 1ARC3 JC90913 / 16 "1.25 "201.437 "€96.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JC908 Cờ lê đầu mở kết cấu 1-1/4 In
€75.38 /đơn vị