Cờ lê kết cấu đầu offset Proto Jc901b | 19c645 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kết cấu đầu bù PROTO JC901B, lớp hoàn thiện oxit đen, chiều dài 12 inch | AA8MBM 19C645

PROTO JC901B Cờ lê kết cấu đầu lệch, Lớp phủ oxit đen, Chiều dài 12 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8MBM phần: JC901BTham chiếu chéo: 19C645
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
€39.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết cấu đầu bù
Xây dựngThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
HandleGiảm dần
Loại xử lýGiảm dần
Kích cỡ đầu9 / 16 "
Trưởng dày7 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm0
Bù đắp3 / 4 "
Chiều dài tổng thể12 "
Kích thước máy9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê hở đầu bù thích hợp để căn chỉnh các lỗ đinh tán và bu lông trong các ứng dụng bảo dưỡng, ô tô, máy móc công nghiệp và bảo trì
  • Tay cầm bù đắp được làm cứng và thuôn nhọn mang lại khoảng trống tối đa và đòn bẩy lớn hơn cho các vật cản & khớp ngón tay; các lỗ mở chính xác đảm bảo phù hợp
  • Kết cấu thép hợp kim cho sức mạnh và kết thúc bằng oxit đen để chống mài mòn và độ bền lâu dài
  • Hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn Liên bang GGG-W-636E

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng dàyBù đắpChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Cờ lê kết cấu đầu bù PROTO JC903 11/16 In | AA8MBE 19C638 JC9037 / 16 "3 / 4 "12 "11 / 16 "€37.93
Cờ lê kết cấu đầu bù PROTO JC911 1-13 / 16 In | AA8MBG 19C640 JC91113 / 16 "1.625 "23.25 "1-13 / 16 "€241.21
Cờ lê kết cấu đầu bù PROTO JC903A 5/8 In | AA8MBK 19C643 JC903A7 / 16 "3 / 4 "12 "5 / 8 "€40.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JC901B Cờ lê kết cấu đầu lệch, Lớp phủ oxit đen, Chiều dài 12 inch
€39.61 /đơn vị