Proto Jc482 | Cờ lê mặt có thể điều chỉnh 3/16 X 1/4 | 1apc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO JC482 Cờ lê điều chỉnh khuôn mặt 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1

PROTO JC482 Cờ lê cờ lê mặt điều chỉnh 3/16 x 1/4

Trong kho
Khoản mục: AA8XRG phần: JC482Tham chiếu chéo: 1APC1
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
€54.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê có thể điều chỉnh khuôn mặt
Sức chứa2"
Kết thúcOxit đen
Chiều dài6.375 "
Vật chấtThép hợp kim rèn
Chiều dài tổng thể6.375 "
Ghim Dia.3 / 16 "
Độ dài ghim1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Proto JC482 là cờ lê vặn mặt có thể điều chỉnh được 0.31 lb phù hợp để siết chặt vòng cổ, đai ốc làm kín / đóng gói và vòng đai ốc khóa trên xi lanh thủy lực. Nó được làm từ thép hợp kim rèn với bề mặt hoàn thiện bằng oxit đen cho điện trở suất chống ăn mòn và rỉ sét.
  • Cờ lê cờ lê có thể điều chỉnh Proto này có các chốt được gia công chính xác dễ dàng lắp các lỗ hoặc rãnh trên bề mặt của ổ trục hoặc đai ốc.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaChiều dàiChiều dài tổng thểGhim Dia.Độ dài ghimGiá cả
PROTO JC484 Cờ lê có thể điều chỉnh được 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3 JC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€100.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO JC482 Cờ lê cờ lê mặt điều chỉnh 3/16 x 1/4
€54.73 /đơn vị