PROTO Bộ tổng thể J99920 497 Pc
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ Công cụ Bảo trì Cơ sở |
Kích thước ổ đĩa | 1/4", 3/8", 1/2" |
Các công cụ khác đi kèm | 1/2 "Cờ lê mô-men xoắn 50-250 ft / lbs, (2) 1 1/4" Dao tiện rộng lưỡi linh hoạt (1 Nylon và 1 tay cầm bằng gỗ), Dao khóa 5 "có vỏ bọc, Dao tiện ích có thể thu vào, Dao cắt P" Dụng cụ kéo, Dụng cụ cạo miếng đệm, (2) Kẹp chữ C công suất 0 đến 4 ", 6 Tấn 3-wa |
Số bộ phận tiêu hao | 0 |
Số lượng các công cụ khác | 34 |
Số lượng các mảnh | 497 |
Số lượng Kìm | 14 |
Số tua vít | 30 |
Số lượng ổ cắm / Acc. | 259 |
Số lượng công cụ đánh dấu | 32 |
Số lượng cờ lê | 128 |
Kìm bao gồm | 6-9 / 16 "Trong khớp trượt, 6-1 / 16" và 7-5 / 16 "Trong cắt chéo, 6-1 / 16" và 6-5 / 8 "Trong mũi kim, 6-5 / 16" Trong mũi kim uốn cong, mỏ vịt 7-25 / 32 ", mỏ vịt 8-1 / 4", cắt 8-5 / 8 "trong kìm dây có tay cầm đệm, hàm thẳng 7" và 10 ở hàm cong |
Ứng dụng chính | Kỹ thuật viên |
Hộp công cụ được đề xuất | 1ZML4, 1ZML9 |
SAE hoặc Metric | SAE và Metric |
Bao gồm các công cụ đánh dấu | Vỏ bi 8, 16 và 32 oz, Búa CompoCast (R) 21 và 52 oz, Vồ cao su, Giá đỡ đột và đục, Đục tâm 1/2 và 3/8, Đục kim 5/16, Đục chốt 1/4, 3 / 32, 3/16, 1/8, 5/32, 7/32 ", Đấm bắt đầu 1/4, 3/32, 3/16, 1/8, 7/32", Đục nguội 5/8 , |
Bao gồm bộ nhớ công cụ | Không |
Loại lưu trữ công cụ được bao gồm | Không áp dụng |
Bao gồm cờ lê | Kết hợp Satin Kết thúc 12 Điểm SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 và 1 1/4 In, Metric 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 và 24mm, Kết hợp xoay SAE 12 Điểm 3/8, 7/16 |
Trọng lượng tàu (kg) | 86.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8206000000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ đĩa | Số lượng các mảnh | Ứng dụng chính | SAE hoặc Metric | Bao gồm bộ nhớ công cụ | Bao gồm cờ lê | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J99480 | 3 / 8 " | 98 | Bảo trì dự phòng | SAE | Có | Kết hợp 12 điểm, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 và 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" có thể điều chỉnh | €2,003.47 | ||
J99660 | 3 / 8 " | 148 | Bảo trì dự phòng | SAE | Có | Kết hợp Satin Kết thúc 6 điểm Ngắn 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 và 3/8 ", 12 điểm SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 và 1-1 / 4 ", Open End Full Polish SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 | €2,751.53 | ||
J99810 | 1/4 ", 3 8" | 126 | Bảo trì dự phòng | SAE | Không | Kết hợp Satin Kết thúc 12 điểm SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 và 1-1 / 4 ", có thể điều chỉnh 6" | €2,272.04 | ||
J99900 | 1/4 ", 3 8" | 179 | Bảo trì dự phòng | SAE và Metric | Không | Kết hợp Satin Kết thúc 12 điểm SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 và 1-1 / 4 ", Chỉ số 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 và 24mm, có thể điều chỉnh 8 " | €3,798.76 | ||
J99490 | 3/8", 1/2", 3/4" | 165 | Bảo trì dự phòng | SAE | Không | Kết hợp Satin Kết thúc 12 Điểm SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 và 1 1/4 Trong, Mở đầu Toàn trận SAE Ba Lan 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Kết thúc hộp 12 Điểm SAE 5/16 X 3/8, | €3,656.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.