Proto J9525 | Máy Vặn Vít 11/32 | 4r002 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chiết trục vít PROTO J9525 11/32 | AD9DUN 4R002

PROTO Máy vặn vít J9525 11/32

Trong kho
Khoản mục: AD9DUN Kiểu: J9525Tham chiếu chéo: 4R002
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
€16.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy vặn vít
Kích thước khoan3 / 8 "
Để loại bỏ ống3 / 8 "
Để tháo chốt, bu lông, vít5 / 8 "
Dia cuối lớn.3 / 8 "
Chiều dài tổng thể3.25 "
Dia cuối nhỏ.11 / 32 "
UPC662679531638

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8205595560
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khoanKích thước ổ đĩaDia cuối lớn.Chiều dài tổng thểDia cuối nhỏ.Giá cả
Bộ vắt vít 9500 chiếc PROTO J10B, Hộp đựng nhẹ | AD2LFQ 3R996 J9500B-----€260.03
Máy chiết trục vít PROTO J9521 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "€11.30
Máy chiết trục vít PROTO J9522 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "€12.06
Máy chiết trục vít PROTO J9523 7/32 Inch | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "€14.46
Máy chiết trục vít PROTO J9524 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "€14.88
Máy chiết trục vít PROTO J9525B 15/32 Inch | THÊM 9R4 J9525B15 / 32 "-1 / 8 "3.875 "1 / 8 "€30.33
Máy chiết trục vít PROTO J9526 9 / 16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----€29.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Máy vặn vít J9525 11/32
€16.30 /đơn vị