Proto J86a1/4s2-tt | Cold Chisel Super Duty 5/16 Trong Mẹo | 31cl30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J86A1 / 4S2-TT Cold Chisel Super Duty 5/16 Trong Mẹo | AG2BBZ 31CL30

PROTO J86A1/4S2-TT Đục lạnh Super Duty 5/16 trong Mẹo

Trong kho
Khoản mục: AG2BBZ phần: J86A1 / 4S2-TTTham chiếu chéo: 31CL30
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
€55.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục lạnh
Hex1 / 4 "
Chiều dài5.125 "
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Phong cáchLục giác
Tether có thểTether đã sẵn sàng
Kích thước mẹo5 / 16 "
Kiểusiêu nhiệm vụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8205595510

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Thép xử lý nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
PROTO J86A5 / 16S2-TT Đục lạnh Super Duty 3/8 inch Mẹo | AG2BCA 31CL31 J86A5 / 16S2-TT5 / 16 "5.375 "3 / 8 "€54.80
PROTO J86A3 / 8S2-TT Đục lạnh Super Duty 7/16 inch Mẹo | AG2BCB 31CL32 J86A3 / 8S2-TT3 / 8 "5 9 / 16 "7 / 16 "€55.01
PROTO J86A7 / 16S2-TT Máy đục lỗ siêu tốc 1/2 inch Mẹo | AG2BCC 31CL33 J86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "€55.76
PROTO J86A1 / 2S2-TT Đục lạnh Super Duty 5/8 inch Mẹo | AG2BCD 31CL34 J86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "€110.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J86A1/4S2-TT Đục lạnh Super Duty 5/16 trong Mẹo
€55.15 /đơn vị