Proto J8184-t500 | Cờ lê hộp đôi, Kích thước đầu 3/4 inch, Chiều dài tổng thể 11 1/2 inch, Thép hợp kim | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO Cờ lê hộp đôi J8184-T500, Kích thước đầu 3/4 inch, Chiều dài tổng thể 11 1/2 inch, thép hợp kim

Trong kho
Khoản mục: CH6PWN phần: J8184-T500Tham chiếu chéo: 483J42
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
€68.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê hộp đôi
góc60 độ.
Loại kết thúcKết thúc hộp 12 điểm
Kết thúccơ rôm
Kiểu kẹpTrơn
Xử lý MàuGói Bạc
Loại xử lýThép
Kích cỡ đầu3/4 ", 7 8"
Trưởng dày1/2 ", 9 16"
Loại đầuBù đắp
Cách nhiệtKhông
Vật chấtThép hợp kim
Loại đo lườngSAE
Không đánh dấuKhông
Số điểm12
Chiều dài tổng thể11 1 / 2 "
bánh cócKhông
ReversingKhông
Hình dạngSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócTrưởng dàyMụcChiều dài tổng thểGiá cả
Cờ lê hộp đôi PROTO J1024A, Thép hợp kim, Mạ crôm, Kích thước đầu 3/4 inch, Chiều dài tổng thể 12 1/4 inch | CH6PRV 483J69 J1024A-1/2 ", 17 32"Cờ lê hộp đôi12 1 / 4 "€72.25
Cờ lê hộp đôi PROTO J1028A, Thép hợp kim, Mạ crôm, Kích thước đầu 7/8 inch, Chiều dài tổng thể 13 1/2 inch | CH6PRW 483J70 J1028A-17/32 ", 9 16"Cờ lê hộp đôi13 1 / 2 "€76.66
Cờ lê hộp đôi PROTO J111416L, Kích thước đầu 7/16 inch, Chiều dài tổng thể 10 3/4 inch, Thép hợp kim | CH6PRX 483H41 J111416L15 độ.3 / 8 "Cờ lê hộp đôi10 3 / 4 "€69.47
Cờ lê hộp đôi PROTO J112224L, Thép hợp kim, Mạ crôm, Kích thước đầu 11/16 inch, Chiều dài tổng thể 14 1/4 inch | CH6PRY 483H44 J112224L15 độ.1/2 ", 17 32"Cờ lê hộp đôi14 1 / 4 "€73.85
Cờ lê hộp đôi PROTO J112832L, Thép hợp kim, Mạ crôm, Kích thước đầu 7/8 inch, Chiều dài tổng thể 17 1/8 inch | CH6PTA 483H46 J112832L15 độ.9/16 ", 19 32"Cờ lê hộp đôi17 1 / 8 "€75.71
Cờ lê hộp đôi PROTO J8181-T500, Thép hợp kim, Mạ crôm, Kích thước đầu 1/2 inch, Chiều dài tổng thể 8 3/4 inch | CH6PWM 483J39 J8181-T50060 độ.11/32 ", 13 32"Cờ lê hộp đôi8 3 / 4 "€64.29
Cờ lê hộp đôi PROTO J111820L, 9/16, Đầu 5/8 inch, Chiều dài 12 1/2 inch, Offset, Thép hợp kim, Chrome | CN2QZU J1130LB / 1AML9 J111820L--Cờ lê kết thúc hộp-€70.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê hộp đôi J8184-T500, Kích thước đầu 3/4 inch, Chiều dài tổng thể 11 1/2 inch, thép hợp kim
€68.75 /đơn vị