Proto J814a-tt | Cờ lê ống buộc 2 inch Công suất 14 inch Chiều dài | 24ak38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J814A-TT Cờ lê uốn ống 2 inch Công suất 14 inch Chiều dài | AF7ZXU 24AK38

PROTO J814A-TT Cờ lê ống buộc Công suất 2 inch Chiều dài 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7ZXU phần: J814A-TTTham chiếu chéo: 24AK38
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
€114.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê ống uốn
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýI-Beam
Hàm công suất2"
Vật liệu hàmThép giả
Loại hàmTiêu chuẩn
Chiều dài tổng thể14 "
Tether có thểBuộc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8204120000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm công suấtChiều dài tổng thểGiá cả
PROTO J810A-TT Cờ lê nối ống 1-1 / 2 inch Công suất 10 inch Chiều dài | AF7ZXR 24AK36 J810A-TT1.5 "10 "€114.25
PROTO J812A-TT Cờ lê uốn cong 2 inch Công suất 12 inch Chiều dài | AF7ZXT 24AK37 J812A-TT2"12 "€130.69
PROTO J824A-TT Cờ lê uốn ống 4 inch Công suất 24 inch Chiều dài | AF7ZXV 24AK39 J824A-TT4"24 "€249.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J814A-TT Cờ lê ống buộc Công suất 2 inch Chiều dài 14 inch
€114.96 /đơn vị