Proto J78414mp | Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 3/8 inch 14mm 6 Pt | 4huz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J78414MP Ổ cắm tác động linh hoạt 3/8 inch Drive 14mm 6 Pt | AD8BTN 4HUZ7

PROTO J78414MP Ổ cắm tác động Flex 3/8 inch Ổ 14mm 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AD8BTN phần: J78414MPTham chiếu chéo: 4HUZ7

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€50.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động linh hoạt
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổphổ cập
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.75 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy14mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố điểmLoại đầu raChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
PROTO J77517MP Ổ cắm tác động linh hoạt 3/8 inch Ổ 17mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517MP12lục giác kép1 3 / 32 "metric17mmTiêu chuẩn€51.41
PROTO J77518MP Ổ cắm tác động linh hoạt 3/8 inch Ổ 18mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518MP12lục giác kép1 3 / 32 "metric18mmTiêu chuẩn€52.04
PROTO J77519MP Ổ cắm tác động linh hoạt 3/8 inch Ổ 19mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2 J77519MP6lục giác kép1 3 / 32 "metric19mmTiêu chuẩn€51.41
PROTO J78410MP Ổ cắm tác động linh hoạt 3/8 inch Drive 10mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410MP6Hex2.75 "metric10Sâu€52.08
PROTO J78411MP Ổ cắm tác động linh hoạt 3/8 inch Ổ 11mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411MP6Hex2.5 "metric11Tiêu chuẩn€50.86
PROTO J78412MP Ổ cắm tác động linh hoạt 3/8 inch Ổ 12mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412MP6Hex2.75 "metric12 "Tiêu chuẩn€53.43
PROTO J78413MP Ổ cắm tác động linh hoạt 3/8 inch Ổ 13mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413MP6Hex2.75 "metric13Tiêu chuẩn€51.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J78414MP Ổ cắm tác động Flex 3/8 inch Ổ 14mm 6 Pt
€50.91 /đơn vị