Proto J7712h | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/8 inch 3/8 inch 6 Pt | 1at40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J7712H 3/8 inch Truyền động 3/8 inch 6 Pt | AA8YGQ 1AT40

PROTO J7712H Ổ cắm tác động 3/8 inch Ổ 3/8 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8YGQ phần: J7712HTham chiếu chéo: 1AT40
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
€12.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.75 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Độ sâu ổ cắmSâu
UPC662679330828

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J7009M 3/8 inch Truyền động 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009MOxit đenThép hợp kim rèn2.75 "metric9Sâu€13.26
Ổ cắm tác động PROTO J7020M 3/8 inch Drive 20mm 6 Pt | AA2DJN 10E368 J7020MOxit đenThép hợp kim rèn2.75 "metric20mmSâu€16.03
Ổ cắm tác động PROTO J7023M 3/8 inch Truyền động 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023MOxit đenThép hợp kim rèn2.75 "metric23mmSâu€16.37
Ổ cắm tác động PROTO J7708HT Ổ cắm tác động 3/8 inch 1/4 inch 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTDầu - Oxit đenThép hợp kim2.75 "SAE1 / 4 "Sâu€19.06
Ổ cắm tác động PROTO J7728HT 3/8 inch Truyền động 7/8 inch 6 Pt | AA2GMV 10H804 J7728HTDầu - Oxit đenThép hợp kim2.75 "SAE7 / 8 "Sâu€33.57
Ổ cắm tác động PROTO J7730HT 3/8 Inch Drive 15/16 Inch 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTDầu - Oxit đenThép hợp kim2.75 "SAE15 / 16 "Sâu€37.79
Ổ cắm tác động PROTO J7008MHT 3/8 inch Truyền động 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MHTDầu - Oxit đenThép hợp kim2.75 "metric8Sâu€19.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7712H Ổ cắm tác động 3/8 inch Ổ 3/8 inch 6 Pt
€12.57 /đơn vị