Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động Proto J7653, Ổ đĩa cái | 1aw12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động PROTO J7653, Lớp hoàn thiện oxit đen, 3/4 x 1/2 inch | AA8YVL 1AW12

PROTO J7653 Bộ tiếp hợp ổ cắm tác động, Lớp phủ oxit đen, 3/4 x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8YVL Kiểu: J7653Tham chiếu chéo: 1AW12
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
€41.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ổ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổNữ
Kết thúcOxit đen
Kích thước ổ đĩa đầu ra1 / 2 "
Loại ổ đĩa đầu raNam
Chiều dài tổng thể2 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để giảm và tăng kích thước đầu cuối ổ đĩa
  • Cung cấp kích thước dập trên công cụ để xác định thuận tiện
  • Được trang bị một lỗ khóa bên để bảo vệ bộ chuyển đổi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động PROTO J07655 3 / 4in x 1in | AA8ZGV 1AX65 J076551"1.875 "€40.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7653 Bộ tiếp hợp ổ cắm tác động, Lớp phủ oxit đen, 3/4 x 1/2 inch
€41.69 /đơn vị