Proto J75414mp | Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 1/2 inch 14mm 6 Pt | 4hvf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75414MP 1/2 inch Drive 14mm 6 Pt | AD8BYE 4HVF6

PROTO J75414MP Ổ cắm tác động Flex 1/2 inch Ổ 14mm 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AD8BYE phần: J75414MPTham chiếu chéo: 4HVF6
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
€54.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổphổ cập
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể3.5 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy14mm
Độ sâu ổ cắmSâu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaLoại ổSố điểmChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75413MP 1/2 inch Drive 13mm 6 Pt | AD8BYD 4HVF5 J75413MP1 / 2 "phổ cập63.5 "13€52.47
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75415MP 1/2 inch Drive 15mm 6 Pt | AD8BYF 4HVF7 J75415MP1 / 2 "phổ cập63.5 "15mm€53.29
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75416MP 1/2 inch Drive 16mm 6 Pt | AD8BYG 4HVF8 J75416MP1 / 2 "phổ cập63.5 "16mm€53.66
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75417MP 1/2 inch Drive 17mm 6 Pt | AD8BYH 4HVF9 J75417MP1 / 2 "phổ cập63.5 "17mm€57.23
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J75418MP 1/2 inch Drive 18mm 6 Pt | AD8BYJ 4HVG1 J75418MP1 / 2 "phổ cập63.5 "18mm€55.05
PROTO J75419MP Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Drive 19mm 6 Pt | AD8BYK 4HVG2 J75419MP1 / 2 "phổ cập63.5 "19mm€59.59
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J07543ML 3/4 inch Dr 43mm 12 Pt | AD9RDR 4UHP9 J07543ML3 / 4 "Square123.25 "43mm€82.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J75414MP Ổ cắm tác động Flex 1/2 inch Ổ 14mm 6 Pt
€54.06 /đơn vị