Proto J74419/16 | Bit tác động 1/2 X 3-5/8in 6pt Oxit đen | 1fk54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J74419 / 16 Bit tác động 1/2 x 3-5 / 8in 6pt Black Oxit | AA9UQE 1FK54

PROTO J74419/16 Bit tác động 1/2 x 3-5/8in Ôxít đen 6pt

Trong kho
Khoản mục: AA9UQE phần: J74419 / 16Tham chiếu chéo: 1FK54
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
€27.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit tác động
Độ dài bit1.875 "
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể3.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitKích thước ổ đĩaVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
PROTO J075909 / 16 Bit tác động 3/4 x 3-3 / 4in 6pt Oxit đen | AA8ZGY 1AX69 J075909 / 161.375 "3 / 4 "Thép hợp kim rèn3.75 "€57.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J74419/16 Bit tác động 1/2 x 3-5/8in Ôxít đen 6pt
€27.06 /đơn vị