Proto J74276p | Ổ cắm tác động Flex Ổ đĩa 1/2 inch 9/16 inch 6pt | 4hvc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J74276P 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 6pt | AD8BWV 4HVC1

PROTO J74276P Ổ cắm tác động Flex 1/2 inch Ổ 9/16 inch 6pt

Trong kho
Khoản mục: AD8BWV phần: J74276PTham chiếu chéo: 4HVC1
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
€50.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động linh hoạt
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổphổ cập
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J74274P 1/2 inch Drive 7/16 inch 6pt | AD8BWT 4HVA8 J74274P2 9 / 16 "7 / 16 "€54.46
PROTO J74275P Ổ cắm tác động linh hoạt 1/2 inch Ổ 1/2 inch 6 Pt | AD8BWU 4HVA9 J74275P2 9 / 16 "1 / 2 "€54.67
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J74277P 1/2 Inch Drive 5/8 Inch 6 Pt | AD8BWW 4HVC2 J74277P2 9 / 16 "5 / 8 "€60.94
Ổ cắm tác động PROTO J74278P 1/2 Inch Drive 11/16 Inch 6 Pt | AD8BWX 4HVC3 J74278P2 9 / 16 "11 / 16 "€60.94
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J74279P 1/2 inch Ổ 3/4 inch 6 Pt | AD8BWY 4HVC4 J74279P2 9 / 16 "3 / 4 "€55.74
Ổ cắm tác động PROTO J74280P 1/2 Inch Ổ 13/16 Inch 6 Pt | AD8BWZ 4HVC5 J74280P2 9 / 16 "13 / 16 "€62.83
Ổ cắm tác động linh hoạt PROTO J74281P 1/2 inch Drive 7/8 inch 6 Pt | AD8BXA 4HVC6 J74281P2 9 / 16 "7 / 8 "€65.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J74276P Ổ cắm tác động Flex 1/2 inch Ổ 9/16 inch 6pt
€50.06 /đơn vị