vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J72907 / 32 Bit tác động 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Oxit đen | AA9UTH 1FM55

PROTO J72907/32 Bit tác động 3/8 x 2-23/32in Ôxít đen 6pt

Trong kho
Khoản mục: AA9UTH phần: J72907 / 32Tham chiếu chéo: 1FM55
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
€18.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit tác động
Độ dài bit1.625 "
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy7 / 32 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
PROTO J72905 / 32 Bit tác động 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Oxit đen | AA9UTJ 1FM56 J72905 / 32SAE5 / 32 "€19.91
PROTO J72903 / 16 Bit tác động 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Oxit đen | AA9UTM 1FM59 J72903 / 16SAE3 / 16 "€19.31
PROTO J72901 / 8 Bit tác động 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Oxit đen | AA9UTN 1FM60 J72901 / 8SAE1 / 8 "€19.74
PROTO J7290-4M Bit tác động 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Oxit đen | AA9UTU 1FM65 J7290-4 triệumetric4mm€23.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J72907/32 Bit tác động 3/8 x 2-23/32in Ôxít đen 6pt
€18.97 /đơn vị