Proto J7290-5m | Bit tác động 5mm 6pt Oxit đen | 1fm64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J7290-5M Bit tác động 5mm 6pt đen Oxit | AA9UTT 1FM64

PROTO J7290-5M Bit tác động Oxit đen 5 mm 6pt

Trong kho
Khoản mục: AA9UTT phần: J7290-5MTham chiếu chéo: 1FM64
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
€23.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit tác động
Độ dài bit1.625 "
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy5"
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Loại mẹoHex
UPC662679163518

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitKích thước ổ đĩaVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
PROTO J075901 Bit tác động 3/4 x 5-3 / 16 inch 6 điểm Oxit đen | AA8ZHC 1AX73 J0759012 33 / 64 "3 / 4 "Thép hợp kim rèn5.187 "SAE1"€82.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7290-5M Bit tác động Oxit đen 5 mm 6pt
€23.76 /đơn vị