Proto J7218h | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/8 inch 9/16 inch 6 Pt | 1at35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J7218H Ổ cắm tác động 3/8 inch 9/16 inch 6 Pt | AA8YGK 1AT35

PROTO J7218H Ổ cắm tác động 3/8 inch Ổ 9/16 inch 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8YGK phần: J7218HTham chiếu chéo: 1AT35
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
€9.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 3 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J7209H Ổ cắm tác động 3/8 inch 9/32 inch 6 Pt | AA2DJK 10E365 J7209H1 3 / 32 "9 / 32 "€9.38
Ổ cắm tác động PROTO J7210H 3/8 Inch Drive 5/16 Inch 6 Pt | AA8YGE 1AT30 J7210H1 3 / 32 "5 / 16 "€9.17
Ổ cắm tác động PROTO J7211H 3/8 Inch Drive 11/32 Inch 6 Pt | AA8YGF 1AT31 J7211H1 3 / 32 "11 / 32 "€9.95
Ổ cắm tác động PROTO J7212H 3/8 inch Truyền động 3/8 inch 6 Pt | AA8YGG 1AT32 J7212H1 3 / 32 "3 / 8 "€9.41
Ổ cắm tác động PROTO J7214H Ổ cắm tác động 3/8 inch 7/16 inch 6 Pt | AA8YGH 1AT33 J7214H1 3 / 32 "7 / 16 "€9.41
Ổ cắm tác động PROTO J7216H 3/8 inch Truyền động 1/2 inch 6 Pt | AA8YGJ 1AT34 J7216H1 3 / 32 "1 / 2 "€9.04
Ổ cắm tác động PROTO J7220H 3/8 inch Truyền động 5/8 inch 6 Pt | AA8YGL 1AT36 J7220H1 3 / 32 "5 / 8 "€9.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J7218H Ổ cắm tác động 3/8 inch Ổ 9/16 inch 6 Pt
€9.35 /đơn vị