Proto J7213m | Ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/8 inch 13mm 6 Pt | 1at57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm tác động PROTO J7213M Ổ cắm 3/8 inch 13mm 6 Pt | AA8YHE 1AT57

PROTO Ổ cắm tác động J7213M Ổ đĩa 3/8 inch 13mm 6 Pt

Trong kho
Khoản mục: AA8YHE phần: J7213MTham chiếu chéo: 1AT57
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
€10.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim được xử lý nhiệt
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể1 3 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy13
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
Ổ cắm tác động PROTO J7009M 3/8 inch Truyền động 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009MOxit đenThép hợp kim rèn2.75 "metric9Sâu€13.26
Ổ cắm tác động PROTO J7020M 3/8 inch Drive 20mm 6 Pt | AA2DJN 10E368 J7020MOxit đenThép hợp kim rèn2.75 "metric20mmSâu€16.03
Ổ cắm tác động PROTO J7023M 3/8 inch Truyền động 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023MOxit đenThép hợp kim rèn2.75 "metric23mmSâu€16.37
Ổ cắm tác động PROTO J7708HT Ổ cắm tác động 3/8 inch 1/4 inch 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTDầu - Oxit đenThép hợp kim2.75 "SAE1 / 4 "Sâu€19.06
Ổ cắm tác động PROTO J7728HT 3/8 inch Truyền động 7/8 inch 6 Pt | AA2GMV 10H804 J7728HTDầu - Oxit đenThép hợp kim2.75 "SAE7 / 8 "Sâu€33.57
Ổ cắm tác động PROTO J7730HT 3/8 Inch Drive 15/16 Inch 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTDầu - Oxit đenThép hợp kim2.75 "SAE15 / 16 "Sâu€37.79
Ổ cắm tác động PROTO J7008MHT 3/8 inch Truyền động 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MHTDầu - Oxit đenThép hợp kim2.75 "metric8Sâu€19.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Ổ cắm tác động J7213M Ổ đĩa 3/8 inch 13mm 6 Pt
€10.03 /đơn vị